Références
Anyseals :10747/10
Rubix :R721-4166871


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 63,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 63,22X1,78 NBR OR 63,22X1,78 NBR/A37 10/SAC
Joint torique 63,22x1,78 nbr or 63,22x1,78 nbr/a37/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 63,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,19 € HT
/ sachet
9,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h