Références
Anyseals :12500/1
Rubix :R721-4167087


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 468,76 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 468,76X6,99 NBR OR 468,76X6,99 NBR/A466 1/SAC
Joint torique 468,76x6,99 nbr or 468,76x6,99 nbr/a466/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 468,76 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,41 € HT
/ sachet
10,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h