Références
Anyseals :44371/10
Rubix :R721-4166611


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,52 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 1,42X1,52 EPDM OR 1,42X1,52 EPDM/A3 10/SAC
Joint torique 1,42x1,52 epdm or 1,42x1,52 epdm/a3/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,52 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 € HT
/ sachet
6,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h