Références
Anyseals :10756/100
Rubix :R721-4168202


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 107,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 107,7X1,78 NBR OR 107,7X1,78 NBR/A46 100/SAC
Joint torique 107,7x1,78 nbr or 107,7x1,78 nbr/a46/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 107,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,76 € HT
/ sachet
70,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h