Références
Anyseals :281929/10
Rubix :R721-4165046


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 177,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 177,17X5,33 FKM OR 177,17X5,33 /A365 10/SAC
Joint torique 177,17x5,33 fkm or 177,17x5,33 fkm/a365/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 177,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,86 € HT
/ sachet
128,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h