Références
Anyseals :42463/50
Rubix :R721-4165932


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 34,29 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 34,29X5,33 EPDM OR 34,29X5,33 EPDM/A324 50/SAC
Joint torique 34,29x5,33 epdm or 34,29x5,33 epdm/a324/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34,29 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,52 € HT
/ sachet
36,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h