Références
Anyseals :10740/100
Rubix :R721-4167162


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 41X1,78 NBR OR 41X1,78 NBR/A30 100/SAC
Joint torique 41x1,78 nbr or 41x1,78 nbr/a30/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,91 € HT
/ sachet
69,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h