Références
Anyseals :11041/10
Rubix :R721-4167655


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 215,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 215,27X5,33 NBR OR 215,27X5,33 /A371 10/SAC
Joint torique 215,27x5,33 nbr or 215,27x5,33 nbr/a371/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 215,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,46 € HT
/ sachet
36,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h