Références
Anyseals :10807/25
Rubix :R721-4167489


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 26,64 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 26,64X2,62 NBR OR 26,64X2,62 NBR/A121 25/SAC
Joint torique 26,64x2,62 nbr or 26,64x2,62 nbr/a121/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 26,64 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,42 € HT
/ sachet
18,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h