Références
Anyseals :34848/50
Rubix :R721-4166336


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 151,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 151,99X3,53 EPDM OR 151,99X3,53 EPDM/A258 50/SAC
Joint torique 151,99x3,53 epdm or 151,99x3,53 epdm/a258/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 151,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,53 € HT
/ sachet
71,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h