Références
Anyseals :281667/25
Rubix :R721-4164276


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55,25 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 55,25X2,62 FKM OR 55,25X2,62 FKM/A139 25/SAC
Joint torique 55,25x2,62 fkm or 55,25x2,62 fkm/a139/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55,25 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,79 € HT
/ sachet
36,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h