Références
Anyseals :9745/1
Rubix :R721-4167347


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 319,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 319,2X3,53 NBR OR 319,2X3,53 NBR/ 1/SAC
Joint torique 319,2x3,53 nbr or 319,2x3,53 nbr//1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 319,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,26 € HT
/ sachet
9,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h