Références
Anyseals :34840/100
Rubix :R721-4165730


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55,25 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 55,25X2,62 EPDM OR 55,25X2,62 /A139 100/SAC
Joint torique 55,25x2,62 epdm or 55,25x2,62 epdm/a139/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55,25 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,47 € HT
/ sachet
70,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h