Références
Anyseals :11378/50
Rubix :R721-4166884


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,2 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 6X2,2 NBR OR 6X2,2 NBR/R6BIS 50/SAC
Joint torique 6x2,2 nbr or 6x2,2 nbr/r6bis/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,2 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,58 € HT
/ sachet
24,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h