Références
Anyseals :34487/2
Rubix :R721-4166042


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 266,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 266,3X3,53 EPDM OR 266,3X3,53 EPDM/A275 2/SAC
Joint torique 266,3x3,53 epdm or 266,3x3,53 epdm/a275/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 266,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 € HT
/ sachet
9,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h