Références
Anyseals :34745/25
Rubix :R721-4165474


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 97,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 97,8X5,33 EPDM OR 97,8X5,33 EPDM/A344/R47 25/SAC
Joint torique 97,8x5,33 epdm or 97,8x5,33 epdm/a344/r47/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 97,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,73 € HT
/ sachet
36,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours