Références
Anyseals :33304/50
Rubix :R721-4166432


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 129,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 129,77X3,53 EPDM OR 129,77X3,53 EPDM/A251 50/SAC
Joint torique 129,77x3,53 epdm or 129,77x3,53 epdm/a251/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 129,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,16 € HT
/ sachet
70,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h