Références
Anyseals :28854/100
Rubix :R721-4167670


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21,59 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 21,59X5,33 NBR OR 21,59X5,33 NBR/A316 100/SAC
Joint torique 21,59x5,33 nbr or 21,59x5,33 nbr/a316/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21,59 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,28 € HT
/ sachet
69,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h