Références
Anyseals :302636/2
Rubix :R721-4164310


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 506,86 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 506,86X6,99 FKM OR 506,86X6,99 FKM/A469 2/SAC
Joint torique 506,86x6,99 fkm or 506,86x6,99 fkm/a469/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 506,86 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,04 € HT
/ sachet
74,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h