Références
Anyseals :33894/10
Rubix :R721-4166451


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 126,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 126,6X3,53 EPDM OR 126,6X3,53 /A250 10/SAC
Joint torique 126,6x3,53 epdm or 126,6x3,53 epdm/a250/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 126,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,66 € HT
/ sachet
18,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h