Références
Anyseals :10804/50
Rubix :R721-4167660


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21,89 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 21,89X2,62 NBR OR 21,89X2,62 NBR/A118 50/SAC
Joint torique 21,89x2,62 nbr or 21,89x2,62 nbr/a118/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21,89 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,88 € HT
/ sachet
35,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h