Références
Anyseals :282215/10
Rubix :R721-4165411


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 101,34 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 101,34X1,78 FKM OR 101,34X1,78 FKM/A45 10/SAC
Joint torique 101,34x1,78 fkm or 101,34x1,78 fkm/a45/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 101,34 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,85 € HT
/ sachet
19,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h