Références
Trelleborg :ORAR00008-J9503
Rubix :2337-5395302
Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | ffkm |
Détails articles : OR4,47X1,78J9503/AN3
Les joints toriques offrent au concepteur un élément d'étanchéité efficace et économique pour une large gamme d'applications statiques ou dynamiques. Les méthodes de production peu coûteuses et la facilité d'utilisation ont fait du joint torique l'élément d'étanchéité le plus répandu. Une large gamme de matériaux élastomères pour les applications standard et spéciales permet au joint torique d'être utilisé pour l'étanchéité de pratiquement tous les milieux liquides et gazeux. Les joints toriques sont vulcanisés dans des moules et se caractérisent par leur forme circulaire avec une section transversale annulaire. Les dimensions du joint torique sont définies par le diamètre intérieur d1 et la section transversale d2.
Points forts
-La conception simple et monobloc de la gorge réduit les coûts de matériel et de conception
La conception compacte permet d'utiliser du matériel plus petit
L'installation facile et sans risque réduit les risques
Applicable à une large gamme de problèmes d'étanchéité : statique, dynamique, simple ou double effet
Grand choix de composés pour une compatibilité avec la plupart des fluides
Disponibilité en stock de nombreuses tailles dans le monde entier pour faciliter l'entretien et les réparations.
La conception compacte permet d'utiliser du matériel plus petit
L'installation facile et sans risque réduit les risques
Applicable à une large gamme de problèmes d'étanchéité : statique, dynamique, simple ou double effet
Grand choix de composés pour une compatibilité avec la plupart des fluides
Disponibilité en stock de nombreuses tailles dans le monde entier pour faciliter l'entretien et les réparations.
Applications
Les joints toriques sont utilisés comme éléments d'étanchéité ou comme éléments d'excitation pour les joints glissants hydrauliques et les racleurs et couvrent donc un grand nombre de domaines d'application. Il n'existe aucun domaine industriel où le joint torique n'est pas utilisé. Qu'il s'agisse d'un joint individuel pour les réparations ou la maintenance ou d'une application de qualité garantie dans l'aérospatiale, l'automobile ou l'ingénierie générale, les joints toriques sont toujours utilisés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | ffkm |
| Dureté Shore A | 75 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,19 € HT
/ unité
27,83 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence