Références
Anyseals :29023/50
Rubix :R721-4165516


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 88,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 88,62X1,78 EPDM OR 88,62X1,78 EPDM/A43 50/SAC
Joint torique 88,62x1,78 epdm or 88,62x1,78 epdm/a43/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 88,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,48 € HT
/ sachet
36,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h