Références
Anyseals :11005/10
Rubix :R721-4166823


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 69,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 69,22X5,33 NBR OR 69,22X5,33 /A335/R38 10/SAC
Joint torique 69,22x5,33 nbr or 69,22x5,33 nbr/a335/r38/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 69,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,32 € HT
/ sachet
9,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h