Références
Anyseals :57347/100
Rubix :R721-4165690


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,35 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 6,35X1,78 EPDM OR 6,35X1,78 EPDM/R5BIS 100/SAC
Joint torique 6,35x1,78 epdm or 6,35x1,78 epdm/r5bis/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,35 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 140 °C |
| Température mini | -35 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,12 € HT
/ sachet
43,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h