Références
Anyseals :10999/10
Rubix :R721-4167031


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50,16 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 50,16X5,33 NBR OR 50,16X5,33 /A329/R32 10/SAC
Joint torique 50,16x5,33 nbr or 50,16x5,33 nbr/a329/r32/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50,16 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,27 € HT
/ sachet
9,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h