Références
Anyseals :11083/10
Rubix :R721-4168019


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 139,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 139,07X6,99 NBR OR 139,07X6,99 A433/R61 10/SAC
Joint torique 139,07x6,99 nbr or 139,07x6,99 nbr/a433/r61/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 139,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,37 € HT
/ sachet
36,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h