Références
Anyseals :28864/1
Rubix :R721-4166903


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 608,08 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 608,08X5,33 NBR OR 608,08X5,33 NBR/A393 1/SAC
Joint torique 608,08x5,33 nbr or 608,08x5,33 nbr/a393/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 608,08 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,39 € HT
/ sachet
10,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h