Références
Anyseals :16919/10
Rubix :R721-4166263


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18,64 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 18,64X3,53 EPDM OR 18,64X3,53 /A210 10/SAC
Joint torique 18,64x3,53 epdm or 18,64x3,53 epdm/a210/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18,64 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,10 € HT
/ sachet
6,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h