Références
Anyseals :281335/50
Rubix :R721-4164022


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9,19 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 9,19X2,62 FKM OR 9,19X2,62 FKM/A110 50/SAC
Joint torique 9,19x2,62 fkm or 9,19x2,62 fkm/a110/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9,19 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,85 € HT
/ sachet
25,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours