Références
Anyseals :28463/10
Rubix :R721-4166579


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 101,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 101,2X3,53 EPDM OR 101,2X3,53 /A242 10/SAC
Joint torique 101,2x3,53 epdm or 101,2x3,53 epdm/a242/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 101,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,36 € HT
/ sachet
10,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h