Références
Anyseals :16931/5
Rubix :R721-4166128


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 221,84 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 221,84X3,53 EPDM OR 221,84X3,53 EPDM/A269 5/SAC
Joint torique 221,84x3,53 epdm or 221,84x3,53 epdm/a269/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 221,84 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,69 € HT
/ sachet
18,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h