Références
Anyseals :11417/10
Rubix :R721-4166651


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 9X1 NBR OR 9X1 NBR/ 10/SAC
Joint torique 9x1 nbr or 9x1 nbr//10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 € HT
/ sachet
6,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h