Références
Anyseals :11416/10
Rubix :R721-4166731


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 8,9X2,7 NBR OR 8,9X2,7 NBR/R8 10/SAC
Joint torique 8,9x2,7 nbr or 8,9x2,7 nbr/r8/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 € HT
/ sachet
6,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h