Références
Anyseals :282026/1
Rubix :R721-4164503


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 367,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 367,67X6,99 FKM OR 367,67X6,99 A458/R86 1/SAC
Joint torique 367,67x6,99 fkm or 367,67x6,99 fkm/a458/r86/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 367,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,32 € HT
/ sachet
37,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h