Références
Anyseals :44372/10
Rubix :R721-4165639


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 66,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 66,4X1,78 EPDM OR 66,4X1,78 EPDM/A38 10/SAC
Joint torique 66,4x1,78 epdm or 66,4x1,78 epdm/a38/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 66,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,22 € HT
/ sachet
9,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h