Références
Anyseals :11028/10
Rubix :R721-4167999


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 142,24 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 142,24X5,33 NBR OR 142,24X5,33 /A358 10/SAC
Joint torique 142,24x5,33 nbr or 142,24x5,33 nbr/a358/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 142,24 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,74 € HT
/ sachet
18,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h