Références
Anyseals :281596/50
Rubix :R721-4164438


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 40,87X3,53 FKM OR 40,87X3,53 FKM/A223 50/SAC
Joint torique 40,87x3,53 fkm or 40,87x3,53 fkm/a223/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,74 € HT
/ sachet
71,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h