Références
Anyseals :10716/100
Rubix :R721-4167726


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 2,9X1,78 NBR OR 2,9X1,78 NBR/A6 100/SAC
Joint torique 2,9x1,78 nbr or 2,9x1,78 nbr/a6/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,02 € HT
/ sachet
43,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h