Références
Anyseals :281908/1
Rubix :R721-4165111


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 158,35 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 158,35X3,53 FKM OR 158,35X3,53 FKM/A259 1/SAC
Joint torique 158,35x3,53 fkm or 158,35x3,53 fkm/a259/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 158,35 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € HT
/ sachet
10,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h