Références
Anyseals :282227/2
Rubix :R721-4165349


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 116,84 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 116,84X5,33 FKM OR 116,84X5,33 FKM/A350 2/SAC
Joint torique 116,84x5,33 fkm or 116,84x5,33 fkm/a350/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 116,84 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,28 € HT
/ sachet
36,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h