Références
Anyseals :281907/10
Rubix :R721-4165114


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 158,12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 158,12X6,99 FKM OR 158,12X6,99 A438/R66 10/SAC
Joint torique 158,12x6,99 fkm or 158,12x6,99 fkm/a438/r66/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 158,12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,51 € HT
/ sachet
130,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours