Références
Anyseals :16783/25
Rubix :R721-4166542


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110,49 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 110,49X5,33 EPDM OR 110,49X5,33 /A348/R51 25/SAC
Joint torique 110,49x5,33 epdm or 110,49x5,33 epdm/a348/r51/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110,49 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,80 € HT
/ sachet
36,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h