Références
Anyseals :281336
Rubix :R721-4103409


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9,25 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 9,25X1,78 FPM OR 9,25X1,78 80SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9,25 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,21 € HT
/ unité
2,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h