Références
Anyseals :281631/10
Rubix :R721-4164367


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 47,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 47,22X3,53 FKM OR 47,22X3,53 FKM/A225 10/SAC
Joint torique 47,22x3,53 fkm or 47,22x3,53 fkm/a225/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,85 € HT
/ sachet
19,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h