Références
Anyseals :281851/25
Rubix :R721-4165305


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 120,4 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 120,4X1,78 FKM OR 120,4X1,78 FKM/A48 25/SAC
Joint torique 120,4x1,78 fkm or 120,4x1,78 fkm/a48/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 120,4 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,14 € HT
/ sachet
70,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h