Références
Anyseals :281457/25
Rubix :R721-4164874


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21,59 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 21,59X5,33 FKM OR 21,59X5,33 FKM/A316 25/SAC
Joint torique 21,59x5,33 fkm or 21,59x5,33 fkm/a316/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21,59 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,07 € HT
/ sachet
37,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h