Références
Anyseals :58054/100
Rubix :R721-4166154


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21,59 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 21,59X5,33 EPDM OR 21,59X5,33 /A316 100/SAC
Joint torique 21,59x5,33 epdm or 21,59x5,33 epdm/a316/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21,59 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,62 € HT
/ sachet
70,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours