Joint torique Dichtomatik 67192241

Joint torique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67192241
Rubix :4861-4055069
Fabricant :OR 28,00 1,00 70 NBR NB7071
JT TORIQUE OR28X1 NBR70 DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur28 mm
Diamètre de tore1 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JT TORIQUE OR28X1 NBR70 DICHTO


Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre de tore1 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
2,08 € HT
/ unité
2,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours